スーパーツール
二速選択型電動チェーンブロック付ジブクレーン
アーム関節式なので、トロリー不要です。
コンクリート床の任意の場所に、アンカーボルトで固定して設置できる。
仕様
床固定式
旋回角度(°)
180(柱取付部)、右180/左90(中間アーム)
揚程(m)
3.1
有効高さ(m)
2.8
全高(m)
3.4
内容量
1台
注意
※受注生産品のためキャンセル不可の商品です。
※チャーター便、車上渡しでの手配となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格荷重(t)
質量(kg)
アーム長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72924959
JBCC1037KH
0.1
296.5
3.7
¥
700,400
¥
579,800
¥
637,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
車上渡し
72925013
JBCC1521KH
0.16
280.5
1.9
¥
753,300
¥
639,800
¥
703,780
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
72925074
JBCC1537KH
0.16
315.5
3.7
¥
833,000
¥
649,800
¥
714,780
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。