スーパーツール
二速選択型電動チェーンブロック付ジブクレーン
アーム関節式なので、トロリー不要です。
規定強度以上の柱であれば、取り付け高さを自由に設定できます。
建屋などの柱に、固定プレートを溶接取付し組立て設置となります。
仕様
溶接型柱取り付け式
旋回角度(°)
180(柱取付部)、右180/左180(中間アーム)
内容量
1台
注意
※受注生産品のためキャンセル不可の商品です。
※チャーター便、車上渡しでの手配となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全9種類を絞り込む
質量(kg)
選択してください
88.5
118.5
125.5
136.5
168.5
191.5
201
266
301
定格荷重(t)
0.16
0.25
0.49
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
定格荷重(t)
アーム長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72924968
JBCC1520H
206-9942
88.5
0.16
2
¥
588,600
¥
499,800
¥
549,780
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
72925029
JBCC1530H
206-9943
118.5
0.16
3
¥
644,500
¥
539,800
¥
593,780
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
72925083
JBCC1540H
206-9944
136.5
0.16
4
¥
659,900
¥
539,800
¥
593,780
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
72925135
JBCC2520H
206-9945
125.5
0.25
2
¥
659,900
¥
549,800
¥
604,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
車上渡し
72925178
JBCC2530H
206-9946
168.5
0.25
3
¥
716,200
¥
569,800
¥
626,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
車上渡し
72925214
JBCC2540H
206-9947
191.5
0.25
4
¥
734,300
¥
569,800
¥
626,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
車上渡し
72925257
JBCC4820H
206-9948
201
0.49
2
¥
817,100
¥
649,800
¥
714,780
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
72925284
JBCC4830H
206-9949
266
0.49
3
¥
912,900
¥
749,800
¥
824,780
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
72925318
JBCC4840H
206-9950
301
0.49
4
¥
938,200
¥
749,800
¥
824,780
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。