スーパーツール
二速選択型電動チェーンブロック付ジブクレーン
アーム関節式なので、トロリー不要です。
建屋のH鋼の柱にボルト穴をあけて、フランジを固定し組立て設置が可能です。
仕様
H鋼用柱取り付け式
旋回角度(°)
180(柱取付部)、右180/左180(中間アーム)
内容量
1台
注意
※受注生産品のためキャンセル不可の商品です。
※チャーター便、車上渡しでの手配となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全9種類を絞り込む
質量(kg)
選択してください
97.5
127.5
138.5
145.5
181.5
204.5
226
291
326
定格荷重(t)
0.16
0.25
0.49
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
定格荷重(t)
アーム長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72924986
JBCC1520HF
206-9967
97.5
0.16
2
¥
605,100
¥
519,800
¥
571,780
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
72925047
JBCC1530HF
206-9968
127.5
0.16
3
¥
658,700
¥
539,800
¥
593,780
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
72925108
JBCC1540HF
206-9969
145.5
0.16
4
¥
673,700
¥
539,800
¥
593,780
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
72925153
JBCC2520HF
206-9970
138.5
0.25
2
¥
673,700
¥
569,800
¥
626,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
車上渡し
72925196
JBCC2530HF
206-9971
181.5
0.25
3
¥
729,800
¥
579,800
¥
637,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
車上渡し
72925239
JBCC2540HF
206-9972
204.5
0.25
4
¥
750,800
¥
599,800
¥
659,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
車上渡し
72925266
JBCC4820HF
206-9973
226
0.49
2
¥
852,700
¥
649,800
¥
714,780
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
72925293
JBCC4830HF
206-9974
291
0.49
3
¥
952,700
¥
749,800
¥
824,780
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
72925327
JBCC4840HF
206-9975
326
0.49
4
¥
985,000
¥
749,800
¥
824,780
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。