スーパーツール
二速選択型電動チェーンブロック付ジブクレーン
アーム関節式なので、トロリー不要です。
近くに固定する柱がなく、天井も高く、床以外に固定できない場所での使用に向いています。
コンクリート床の任意の場所に、アンカーボルトで固定して設置できる。
仕様
床固定式
旋回角度(°)
360(柱取付部)、右180/左180(中間アーム)
内容量
1台
注意
※受注生産品のためキャンセル不可の商品です。
※チャーター便、車上渡しでの手配となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格荷重(t)
質量(kg)
アーム長さ(m)
揚程(m)
有効高さ(m)
全高(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72924995
JBCC1520K
0.16
300.5
2
3
2.785
3.26
¥
822,300
¥
649,800
¥
714,780
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
72925056
JBCC1530K
0.16
330.5
3
3
2.785
3.26
¥
880,300
¥
729,800
¥
802,780
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
72925117
JBCC1540K
0.16
348.5
4
3
2.785
3.26
¥
893,800
¥
739,800
¥
813,780
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
72925169
JBCC2520K
0.25
393.5
2
3
2.685
3.25
¥
932,500
¥
759,800
¥
835,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
車上渡し
72925205
JBCC2530K
0.25
436.5
3
3
2.685
3.25
¥
998,000
¥
789,800
¥
868,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
車上渡し
72925248
JBCC2540K
0.25
459.5
4
3
-
3.25
¥
1,012,100
¥
789,800
¥
868,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
車上渡し
72925275
JBCC4820K
0.49
596
2
3.1
-
3.36
¥
1,315,000
¥
1,098,000
¥
1,207,800
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
72925309
JBCC4830K
0.49
661
3
3.1
-
3.36
¥
1,417,500
¥
1,098,000
¥
1,207,800
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
72925336
JBCC4840K
0.49
696
4
3.1
-
3.36
¥
1,447,100
¥
1,298,000
¥
1,427,800
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。