スーパーツール
二速選択型電動チェーンブロック付ジブクレーン
自在アームスライド式です。
近くに固定する柱がなく、天井も高く、床以外に固定できない場所での使用に最適です。
コンクリート床の任意の場所に、アンカーボルトで固定して設置できる。
仕様
床固定式
付属品
ケーブルハンガー・ケーブルカッシャ(各2個)、メッセンジャーワイヤー・取付金具・取付ボルト
揚程(m)
3(チェーン)
コード長さ(m)
3(電源/押しボタン)
旋回角度(°)
360(柱取付部)
アーム長さ(m)
4
内容量
1台
注意
※受注生産品のためキャンセル不可の商品です。
※チャーター便、車上渡しでの手配となります。
※アーム根元・先端では旋回時の操作力は異なります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
定格荷重(t)
全高(m)
有効高さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72925354
JHCC1640KN
207-0019
351.5
0.16
3.34
2.575
¥
683,700
¥
559,800
¥
615,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
車上渡し
72925379
JHCC2540KN
207-0020
471.5
0.25
3.39
2.575
¥
765,600
¥
649,800
¥
714,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
車上渡し
72925397
JHCC4940KN
207-0021
681
0.49
3.47
2.445
¥
989,000
¥
799,800
¥
879,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください