スーパーツール
フリーバイス エコノミータイプ(2個1組)
大きなワークのときには、セパレートバイスが便利です。
用途
ワークの固定に、バイスなどでワークが大きくて取り付けできない場合に
主な用途
固定作業
材質/仕上
スチール/黒染め仕上
内容量
1組(2個)
注意
※常温使用に限ります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
締付力(kN)
適合ボルト
幅(mm)
高さ(mm)
口金寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72925424
FV350E
142
23
M12・M14
70
70
60×70
¥
65,770
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72925433
FV450E
193
28
M16
85
85
70×85
¥
93,180
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72925449
FV550E
220
38
M18・M20
110
104
85×110
¥
126,380
¥
95,980
¥
105,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください