曜日別特売

サイレントコンプレッサ 24L

サイレントコンプレッサ 24L - ゼクソンサイレントコンプレッサ 24L - ゼクソン

オイルレスで静音!!

用途各種常圧用エアー工具に。工場等の据え置き用に。仕様サーキットブレーカー:10A、カプラサイズ:ZG1/4種類静音消費電力(W)700/790回転数(min-1[r.p.m])1450/1730本体寸法(mm)575×265×585定格時間(分)20再起動圧力(MPa)約0.58内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
潤滑方式
吐出空気量(L/min)
最高使用圧力(MPa)
電圧(V)
周波数(Hz)
騒音値(dB)
タンク容量(L)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72925458ZSC-24Lオイルレス約89/108約0.79AC10050/607824約27
52,500
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする