曜日別特売

コンフォートマイクロ

コンフォートマイクロ - 天牛(富士手袋工業)コンフォートマイクロ - 天牛(富士手袋工業)コンフォートマイクロ - 天牛(富士手袋工業)コンフォートマイクロ - 天牛(富士手袋工業)
(1件のレビュー)

柔らかく摩擦に強い!
吸汗、速乾、通気性が良くムレない!
洗って繰り返し使用できます。(乾燥機や強く絞るのは避けて下さい。)
濡れても滑りにくい。

用途建築、土木、鳶、梱包、運輸、農作業など材質(甲)ポリエステル材質(掌側)マイクロファイバー内容量1双
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
機能
袖口仕様
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72925957066M2199.719.5(手首)ゴム/マジックオレンジ吸汗速乾、耐摩耗性、通気性マジックタイプ1
オープン
629
692(税込)
当日出荷
72925966066L229.310.220.5(手首)ゴム/マジックオレンジ吸汗速乾、耐摩耗性、通気性マジックタイプ1
オープン
629
692(税込)
当日出荷
72925939066M2199.719.5(手首)ゴム/マジック吸汗速乾、耐摩耗性、通気性マジックタイプ1
オープン
取扱い終了
72925948066L229.3-20.5-吸汗速乾、耐摩耗性、通気性マジックタイプ1
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-07
用途: こりゃだめだ
建設業・工事業

滑る。
力仕事には向かない。
握力の強弱の問題じゃない。
手のひら側の素材がアカン。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする