曜日別特売

サラマンダーキャッチ

サラマンダーキャッチ - 天牛(富士手袋工業)サラマンダーキャッチ - 天牛(富士手袋工業)サラマンダーキャッチ - 天牛(富士手袋工業)サラマンダーキャッチ - 天牛(富士手袋工業)サラマンダーキャッチ - 天牛(富士手袋工業)サラマンダーキャッチ - 天牛(富士手袋工業)サラマンダーキャッチ - 天牛(富士手袋工業)サラマンダーキャッチ - 天牛(富士手袋工業)
(1件のレビュー)

スパンデックスを使用し、ストレッチ性抜群!
立体縫製で自然な着け心地。
親指と人差し指はタッチパネル対応。(機種によっては対応しない場合もあります。)

材質(すべり止め)シリコン材質(甲)ポリエステル+スパンデックス材質(掌側)マイクロファイバー内容量1双
注意
機種によっては対応しない場合もあります。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
機能
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
729259754055M23.58918(手の甲)ポリエステル+スパンデックス/(手の平)マイクロファイバー/(滑り止め)シリコンレッドタッチパネル対応、ストレッチ性1
オープン
999
1,099(税込)
4日以内出荷
729259844055L248.59.519(手の甲)ポリエステル+スパンデックス/(手の平)マイクロファイバー/(滑り止め)シリコンレッドタッチパネル対応、ストレッチ性1
オープン
999
1,099(税込)
4日以内出荷
729259934055LL24.591020(手の甲)ポリエステル+スパンデックス/(手の平)マイクロファイバー/(滑り止め)シリコンレッドタッチパネル対応、ストレッチ性1
オープン
989
1,088(税込)
4日以内出荷
729260094055M23.58918(手の甲)ポリエステル+スパンデックス/(手の平)マイクロファイバー/(滑り止め)シリコンイエロータッチパネル対応、ストレッチ性1
オープン
999
1,099(税込)
4日以内出荷
729260184055L248.59.519(手の甲)ポリエステル+スパンデックス/(手の平)マイクロファイバー/(滑り止め)シリコンイエロータッチパネル対応、ストレッチ性1
オープン
999
1,099(税込)
7日以内出荷
729260274055LL24.591020(手の甲)ポリエステル+スパンデックス/(手の平)マイクロファイバー/(滑り止め)シリコンイエロータッチパネル対応、ストレッチ性1
オープン
989
1,088(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 72925975
2023-07-04
用途: バイクでのフードデリバリーで使用

なるべく薄くて滑りにくく、手首部分でベルクロ止めなどのアクション不要で「スルッと手を入れるだけ」で装着可能な手袋を探していて、この商品に出会いました。
最初は某有名作業着ショップで購入したのですが、取り扱いが終わってしまい、手の甲に書かれていた商品名から通販を見つけてリピート。フィット感は抜群です。
黒い部分にある格子状の細いゴムは滑りにくく、商品のホールドも、紙幣を数える際も重宝します。適度に通気性もあり、長時間着けていても疲れません。
バイク使用に求められるプロテクションとしては不十分ですが、何より「付け外しがやりやすい」のを最重要視しているので、今のところこの商品がベストです。
前述のメッシュラバーが無くなっていく(使っていれば当然ですが)ので★4つにしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする