曜日別特売

トンクレレスキュー内綿

トンクレレスキュー内綿 - 天牛(富士手袋工業)トンクレレスキュー内綿 - 天牛(富士手袋工業)

天然皮革で通気性がありムレにくい。
内綿で汗を吸収し、べたつきやムレを軽減。
夏はサラッと快適!冬は温かい!

用途一般作業、鉄工、土木建築、機械工場、鳶職、自動車修理業、アウトドアなど。内容量1双
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
加工
袖口仕様
アテ有無
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
729260369131M2291020(表)豚革(内)綿メリヤス内綿マジックタイプアテ付き1
オープン
939
1,033(税込)
当日出荷
729260459131L239.510.521(表)豚革(内)綿メリヤス内綿マジックタイプアテ付き1
オープン
939
1,033(税込)
当日出荷
729260549131LL23.5101122(表)豚革(内)綿メリヤス内綿マジックタイプアテ付き1
オープン
939
1,033(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする