タジマツール(TJMデザイン)
墜落制止用器具(安全帯) ハーネス用・胴ベルト用 兼用ランヤード VR150L シングルL8
高所作業・低所作業どちらでも使える!兼用ランヤード
用途
新規格対応ハーネス・胴ベルト兼用ランヤード
仕様
ロック装置:あり
タイプ
兼用
落下距離(m)
フルハーネスに接続/4.1、胴ベルトに接続/3.1
最大使用質量(kg)
100以下
ロープ仕様
巻取式
ショックアブソーバの種類
第一種(4kN)
商品タイプ
シングル
ランヤード(長さ)(m)
1.5
自由落下距離(m)
フルハーネスに接続/2.3、胴ベルトに接続/1.8
内容量
1個
注意
※墜落制止用器具(安全帯)及び墜落制止用器具(安全帯)関連具は消耗品であり、使用しているうちに摩耗等により性能が低下しますので適切な時期に交換してください。
※ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
※ハーネス本体とランヤードは同一メーカー同士の組合せを推奨しております。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72925835
A1VR150L-L8
¥
31,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください