ユタカ(Crown)
流量計付無変動型圧力調整器
付属品
ボンベパッキン(ファイバー)×2枚
材質
調整器本体:C3771BE、調整器カバー:ZDC、弁シート:PTFE、ダイヤフラム:NBR、安全弁シート:NBR
質量(kg)
1.6
目盛範囲
1~25L/min
方式
OUT
使用ガス
アルゴン
高圧圧力計(MPa)
25
入口圧力(MPa)
14.8以下
継手
入口継手:W22-14山(右)袋ナット、出口継手:Φ8.5mmホース継手
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
調整圧力(MPa)
設計圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72932634
FR1A-3-5A25-2RFH85-F25
0.25
0.25
¥
21,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72932643
FR1A-3-5A20-2RFH85-F25
0.2
0.2
¥
21,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください