炭酸ガス用ノーヒーター型圧力調整器

炭酸ガス用ノーヒーター型圧力調整器 - ユタカ(Crown)
付属品ボンベパッキン(ナイロン) 2 枚材質調整器本体:真鍮、調整器カバー:アルミ合金、フィンカバー:アルミ合金、弁座:真鍮、弁シート:PCTFE樹脂、ダイヤフラム:リン青銅、高圧側安全弁シート:ウレタンゴム、低圧側安全弁シート:ニトリルゴム質量(kg)約2.3方式IN流量(L/min)1~25使用ガス炭酸ガス(CO2)低圧圧力計(MPa)0~0.5入口圧力(MPa)12設計圧力(MPa)0.15内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
継手
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72932774NP2-3-08B5-2RFH85-F25入口継手:W22-14 山(右)袋ナット、出口継手:Φ8.5mm ホース継手
43,800
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
72932783NP2-3-08B5-2RFCRM-F25入口継手:W22-14 山(右)袋ナット、出口継手:9/16-18UNFオス
45,000
38,980
42,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
72932799NP2-3-08B5-2RF4TF-F25入口継手:W22-14 山(右)袋ナット、出口継手:Rc1/4
45,000
38,980
42,878(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ガス調整器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/582/
2022-08-05

溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする