ユタカ(Crown)
ブラス製理化学用小型圧力調整器
材質
調整器本体:C3604BD、調整器カバー:C3604BD、調整弁棒:SUS316、弁シート:PCTFE、ダイヤフラム:SUS316L
質量(kg)
0.3
低圧圧力計(MPa)
1
調整圧力(MPa)
0~0.6
入口圧力(MPa)
0.99
継手
Rc1/8
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72932817
GFM-00B6-2TF2TF
¥
53,200
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
37日以内出荷
返品不可
72932826
GFM-00B6-4SW4SW
¥
60,200
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
37日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください