エマーソン ガソリン携行缶専用 給油ノズル

エマーソン ガソリン携行缶専用 給油ノズル - EMERSON(エマーソン)エマーソン ガソリン携行缶専用 給油ノズル - EMERSON(エマーソン)
(3件のレビュー)
付属品収納袋付き適合EM-120/121/123/136/137/138/138Gノズル長(mm)115~380危険物の類別非危険物ねじ径(Φmm)38内容量1個
注意
※本製品のパッキンが破損した場合はパッキンの別売設定がございませんので再度、本製品をお買い求めくださいませ。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72932887EM-138D
オープン
899
989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 72932887
2022-12-09
用途: 給油

古いものが破損してここだけに見つかったので非常に満足しています。

対象商品 : 72932887
2022-06-11
用途: 刈り払機の燃料供給
製造業

締め付けネジが堅かったが、最初はそれくらいがしっかりしていて、安心した。
保管用の袋が付属していて、嬉しかったです。

対象商品 : 72932887
2022-07-20
用途: ノズル交換

カンカンはまだ使えるがノズルは定期的に交換が必要。すぐ届くモノタロウには感謝。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ガソリン・軽油携行缶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする