テンキャップ スレート屋根用

テンキャップ スレート屋根用 - カシレキテンキャップ スレート屋根用 - カシレキ

キャップ内にコーティング剤を充填しこの材料を封入したものです。
従来のようにキャップ毎にコーティング剤を詰めるわずらわしい手間が省け飛躍的にスピードがアップし作業上の汚れと高所作業の簡素化に依り危険性を解消した時代のニーズに応える商品です。
特徴:防蝕性・シール性(雨もり)・耐候性・耐水性・美観性・安全性に優れています。

用途補修・改修工事用厚さ(mm)2ライトグレータイプスレート屋根用材質(キャップ)ポリエチレン材質(フィルム)特殊アスファルトゴムコーキング充填剤アクリルエマルジョンコーキング内容量1ケース(100個)
注意
1木づち等で叩かないでください。
2スレート用の大波・小波はスレートの山部にあたり最後まで回せませんが充填剤がはみ出さないよう出来るだけ回しながら押し込んでください。
3充填剤は水性エマルジョンです。乾燥しきっていない状態で水に触れると溶解し流れ出す恐れがあります。
4気温6℃以下では充填剤は非常に乾燥しにくくなります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
規格
表面乾燥時間
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72930744--大波6Φ夏季:6時間、冬季:12時間以上
9,8008,998
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
72930753--小波6Φ夏季:6時間、冬季:13時間以上
9,8008,998
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
67023401【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)小波6Φ夏季:6時間、冬季:13時間以上
9,8008,998
7,298
アウトレット
8,028(税込)
当日出荷
返品不可
残り8点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

屋根材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする