曜日別特売

ソフトクッションシート 粘着材付

ソフトクッションシート 粘着材付 - エクシールソフトクッションシート 粘着材付 - エクシールソフトクッションシート 粘着材付 - エクシール
材質ウレタンシート透明寸法(mm)500×500硬度アスカーC67長さ(mm)500内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72934323PS20T2
16,000
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
72934305PS05T0.5
5,800
取扱い終了
代替品有
72934314PS10T1
8,000
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
72934305PS05T51287436SS01-25004PS05T ソフトクッションシート 粘着材付 エクシール 51287436ソフトクッションシート 粘着材付エクシール1枚
5,798
税込6,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
72934314PS10T51287445SS01-25005PS10T ソフトクッションシート 粘着材付 エクシール 51287445ソフトクッションシート 粘着材付エクシール1枚
7,998
税込8,798
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1513:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ウレタンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする