TOEX(LIXIL)
ハイサモアフェンス フリーポールタイプ 本体のみ
(1件のレビュー)
コストパフォーマンスの高い、アルミ形材フェンスです。
セット内容
フェンス本体1枚
材質
アルミ形材
内容量
1枚
注意
※現場で本体を切り詰めることができます。本体を切り詰める際には、縦桟にかからない位置で上下桟を切断してください。
※ 風速・風向きによっては、風切り音や共振による音鳴りが発生することがあります。
※所定の柱取付ピッチで施工してください。所定寸法を外れると製品強度が維持できなくなります。
※コーナー部には、安全のため柱を2本施工してください。
※本製品は隣地境界を目的に設置するもので、本防護柵や手すりの機能はありません。
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
タイプ
寸法(高さH×幅W)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72950335
BDN15
マイルドブラック
T-6
540×1972
¥
14,600
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
72950344
BDA15
オータムブラウン
T-6
540×1972
¥
14,600
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
72950353
QMA15
シャイングレー
T-6
540×1972
¥
14,600
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
72950369
BDD15
ブロンズ
T-6
540×1972
¥
14,600
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
72950378
BDE15
アイボリーホワイト
T-6
540×1972
¥
14,600
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
72950387
BDN25
マイルドブラック
T-8
720×1972
¥
16,800
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
72950396
BDA25
オータムブラウン
T-8
720×1972
¥
16,800
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
72950405
QMA25
シャイングレー
T-8
720×1972
¥
16,800
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
72950414
BDD25
ブロンズ
T-8
720×1972
¥
16,800
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
72950423
BDE25
アイボリーホワイト
T-8
720×1972
¥
16,800
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
09904645
BDD35
ブロンズ
T-10
1000×1972
¥
19,900
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
09904661
BDN35
マイルドブラック
T-10
1000×1972
¥
19,900
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
09904670
BDA35
オータムブラウン
T-10
1000×1972
¥
19,900
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09904679
BDE35
ホワイト
T-10
1000×1972
¥
19,900
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
09904688
QMA35
シャイングレー
T-10
1000×1972
¥
19,900
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください