TOEX(LIXIL)
フェンスAB YS3型(横スリット)本体のみ
プライバシーを守れる目隠しフェンスの横型タイプ、木目カラーも選べるデザイン性の高い人気シリーズです。※セレビュ―フェンスR3型、RP4型後継品。
セット内容
フェンス本体1枚
内容量
1枚
注意
※耐風圧強度:風速42m/秒仕様にてご使用になる場合は、柱間隔1,000mm以内で施工してください。
※フェンス端部1対につき、端部キャップセット1セットを必ず発注してください。
※直線部にはストレート継手(柱に含まれています)、コーナー部にはコーナー継手(コーナー1カ所につき1セット)が必要です。
※現場で本体を切り詰めることができます。切り詰めた本体の両方を使用する場合は、切詰端部カバー(切詰用)をフェンス1枚あたり2セット発注してください。
切り詰めた本体の片方のみを使用する場合は、切詰端部カバー(切詰用)をフェンス1枚あたり1セット発注してください。
※本体がチェリーウッド(JM)の時は柱・コーナー継手・端部セット・キャップセット・切詰端部カバーはシャイングレー(SC)となります。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
色
タイプ
寸法(高さH×幅W)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72950877
8BGJ02AB
アルミ形材
オータムブラウン
T-8
740×2002
¥
22,900
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
72950886
8BGJ02SC
アルミ形材
シャイングレー
T-8
740×2002
¥
22,900
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
72950895
8BGJ02BK
アルミ形材
ブラック
T-8
740×2002
¥
22,900
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
72950904
8BGJ02JM
アルミ形材+ラッピング形材
シャイングレー+チェリーウッド
T-8
740×2002
¥
32,700
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
72950913
8BGJ03AB
アルミ形材
オータムブラウン
T-10
940×2002
¥
25,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
72950929
8BGJ03SC
アルミ形材
シャイングレー
T-10
940×2002
¥
25,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
72950938
8BGJ03BK
アルミ形材
ブラック
T-10
940×2002
¥
25,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
72950947
8BGJ03JM
アルミ形材+ラッピング形材
シャイングレー+チェリーウッド
T-10
940×2002
¥
36,900
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
72950956
8BGJ04AB
アルミ形材
オータムブラウン
T-12
1140×2002
¥
29,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
72950965
8BGJ04SC
アルミ形材
シャイングレー
T-12
1140×2002
¥
29,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
72950974
8BGJ04BK
アルミ形材
ブラック
T-12
1140×2002
¥
29,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
72950983
8BGJ04JM
アルミ形材+ラッピング形材
シャイングレー+チェリーウッド
T-12
1140×2002
¥
40,500
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください