曜日別特売

ネットワークカメラ ドーム型

ネットワークカメラ ドーム型 - シャープ

ドーム型200万画素光学4倍(電動バリフォーカル)
屋外対応

仕様【光学倍率】4倍(電動バリフォーカル)、【ONVIF】対応(ProfileS/T)、【イベントトリガー】モーション検知/アラーム検知/ネットワーク障害検知/妨害検知/ラインクロス検知/カラー検知/カウント機能形状ドーム型質量(g)約800電源PoEIEEE802.3af対応感度アップ機能、デイナイト、デジタルノイズ軽減機能:3DDNR保護等級IP67準拠有効画素数約200万画素(1920×1080)寸法(Φ×mm)約120×106最大消費電力(W)7.7インターフェースRJ45/10Base-T/100Base-TX解像度(画像)1920×1080/1280×960/1280×720/720×576/720×480/720×400/640×480/352×240使用温湿度範囲-10~50℃/10~90%RH(結露無き事)焦点距離(mm)2.8~12撮像素子1/2.8"CMOSセンサーホワイトバランス自動/手動F値F1.8(W)~F3.3(T)使用場所屋外最大接続台数8(同時)メモリーカードmicroSD/SDHC/SDXC(最大128GB)照射距離(m)30(赤外線照明)フレームレート60Hz:最大30fps/50Hz:最大25fps画角水平:103.1~39°/垂直:53.4~21.8°ダイナミックレンジ100dB対応プロトコルIPv4・IPv6・TCP・UDP・HTTP・HTTPS・SMTP・MQTT・QoS・SNMPV1/V2/V3・SNMPTrapandheartbeat・NTP・DDNS・UPnP・FTP・ARP・DHCP・PPPoE・DNS・RTSP・RTCP・ICMP・IGMP・SDDP・Bonjour・802.1X・SSL/TLS画像圧縮方式H.265/H.264/MotionJPEG最低照度(Lux)0.01内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72951403YK-D02AF
オープン
93,980
103,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする