シャープ
ドームカメラ用ジャンクションボックス
材質
アルミニウム合金
色
ホワイト
質量(g)
約300
外形寸法(mm)
Φ119×46
対応機種
YK-D02AC/YK-D02AF
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72951437
YC-MJ02
¥
17,200
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください