ストア・エキスプレス
スキマ型ワゴン W30cm
レジ横などの少しのスペースも有効活用できる30cm幅。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
29.5×43×159.5
寸法(幅W×高さH)(cm)
(ネット面)25.7×135.5
材質
スチール/粉体塗装
質量(kg)
5.3
耐荷重(kg)
30
キャスター
樹脂製単輪直径4cm(ストッパー付き・無し×各2個)
ボルト径
W3/8
ピッチ(cm)
(ネット)5
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72952243
2527-330
黒
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72952259
2527-230
白
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72952268
2527-430
シルバー
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650