小型スキマ型ワゴン 白

小型スキマ型ワゴン 白 - ストア・エキスプレス小型スキマ型ワゴン 白 - ストア・エキスプレス小型スキマ型ワゴン 白 - ストア・エキスプレス

奥行25cmのコンパクトタイプ。
レジ前などのちょっとしたスペースに。
折りたたみ式でコンパクトに収納でき、展示会や催事場にもオススメです。

材質スチール/粉体塗装質量(kg)4.8耐荷重(kg)20キャスター樹脂製単輪直径4cm(ストッパー付き・無し×各2個)ボルト径W3/8寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)44.5×25×135高さ(cm)(こぼれ止め)5ピッチ(cm)(ネット)5奥行き(cm)(下部棚)19寸法(幅W×高さH)(cm)(ネット面)40.7×15.7内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
729522772527-845
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする