曜日別特売

両面ネットスタンド H190cm 白

両面ネットスタンド H190cm 白 - ストア・エキスプレス両面ネットスタンド H190cm 白 - ストア・エキスプレス両面ネットスタンド H190cm 白 - ストア・エキスプレス両面ネットスタンド H190cm 白 - ストア・エキスプレス両面ネットスタンド H190cm 白 - ストア・エキスプレス

高さが159cmあり、大容量の陳列が可能です。

材質スチール/粉体塗装耐荷重(kg)30キャスター樹脂製単輪直径4cm(ストッパー付き・無し×各2個)ボルト径W3/8ピッチ(cm)(ネット)5内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
寸法(幅W×高さH)(cm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
729522862521-3515.660×50×190(ネット面)56×159
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
729522952521-2519.590×50×190(ネット面)86×159
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥660~/税込¥726~
北海道地方数量1につき¥1,080~/税込¥1,188~
沖縄地方数量1につき¥1,680~/税込¥1,848~
離島数量1につき¥1,680~/税込¥1,848~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする