ネットスタンド H180cm

ネットスタンド H180cm - ストア・エキスプレスネットスタンド H180cm - ストア・エキスプレスネットスタンド H180cm - ストア・エキスプレスネットスタンド H180cm - ストア・エキスプレスネットスタンド H180cm - ストア・エキスプレスネットスタンド H180cm - ストア・エキスプレスネットスタンド H180cm - ストア・エキスプレスネットスタンド H180cm - ストア・エキスプレス

お店に合わせて選べる3色。
ネット面高さ160cmと大量陳列が可能。
折りたたんでコンパクトに収納できます。

材質スチール/粉体塗装質量(kg)8.3耐荷重(kg)30キャスター樹脂製単輪直径4cm(ストッパー付き・無し×各2個)ボルト径W3/8寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)90×48×180ピッチ(cm)(ネット)5寸法(幅W×高さH)(cm)(ネット)85×160内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
729523292521-227
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
729523382521-235
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
729523472521-2243シルバー
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥605/税込¥666
北海道地方数量1につき¥990/税込¥1,089
沖縄地方数量1につき¥1,540/税込¥1,694
離島数量1につき¥1,540/税込¥1,694
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする