曜日別特売

ネット用棚カゴ

ネット用棚カゴ - ストア・エキスプレスネット用棚カゴ - ストア・エキスプレスネット用棚カゴ - ストア・エキスプレス

ネット用の網かごです。
W27cm・W42cm・W54cm・W84cmの4サイズ。
黒のご用意もございます。

材質スチール/粉体塗装径(Φmm)ネット径:外枠5、ネット部分3耐荷重(kg)5内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
729523832528-20827×20×1026×19×9.2
1,598
1,758(税込)
当日出荷
729523992528-21242×20×1041×19×9.2
1,998
2,198(税込)
当日出荷
729524172528-22484×30×1083×29×9.2
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
729524082528-21654×20×1053×19×9.2
2,298
2,528(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする