曜日別特売

ネット用棚カゴ

ネット用棚カゴ - ストア・エキスプレスネット用棚カゴ - ストア・エキスプレスネット用棚カゴ - ストア・エキスプレス

ネットに取付可能な網かご。

材質スチール/粉体塗装耐荷重(kg)5寸法(Φmm)ネット径:外枠5、ネット部分3内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
729524352529-23042×20×1041×19×9.2
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
729524442529-23654×20×1053×19×9.2
2,198
2,418(税込)
13日以内出荷
返品不可
729524532529-24084×30×1083×29×9.2
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
729524262529-22427×20×1026×19×9.2
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
729524262529-224764674672529-2242529-224 ネット用網カゴ ストア・エキスプレス 76467467ネット用網カゴストア・エキスプレス1個
1,598
税込1,758
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする