曜日別特売

ネット用網棚 白

ネット用網棚 白 - ストア・エキスプレスネット用網棚 白 - ストア・エキスプレス

商品が落ちにくいネット用網棚。
サイドネットなど奥行きを出したくない場所にはD10cmがオススメです。

材質スチール/粉体塗装径(Φmm)ネット径:外枠5、内3耐荷重(kg)5内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
729524962528-40554×10×553×9×4.2
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
729525052528-41042×20×553×9×4.2
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
729524872528-40042×10×541×9×4.2
取扱い終了
返品不可
729525142528-41554×20×553×19×4.2
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする