曜日別特売

ネット用カタログ入れ

ネット用カタログ入れ - ストア・エキスプレスネット用カタログ入れ - ストア・エキスプレスネット用カタログ入れ - ストア・エキスプレス
(1件のレビュー)

A4サイズのカタログ・パンフレットが入ります。

材質スチール/クロームメッキ耐荷重(kg)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23×3×28.9内容量1セット(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
729525755096-45
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 72952575
2024-01-26
用途: 販売商品であるクリアフォルダの陳列に使っています
京都丹波高原国定公園ビジターセンター教育・研究機関

水彩画表現されたA4クリアフォルダの陳列販売、収納に活用しています。フェイス面がみえるので店舗の賑やかさ演出にも一役買ってくれています。クロムメッキ塗装だけでなく、艶消しもあるとより商品が引き立つと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする