ストア・エキスプレス
木製フィッティングルーム
よりシンプルさを追求し、どんな売場にも溶け込むデザイン。
天井板は付いていません。
用途
鏡・1点掛けフック・15W相当LED(背面下側中央より約1.7mコードが出ます。)・カーテンレール・アジャスター付き
カーペット防炎・抗菌加工(防炎ラベル付き)
材質
木/強化コート紙貼り
付属品
鏡×1枚・1点掛けフック×2個・15W相当LED・カーテンレール
厚さ(mm)
(鏡)5
寸法(幅W×高さH)(cm)
(鏡面)50×120
仕様
カーペット防炎・抗菌加工(防炎ラベル付き)
内容量
1台
注意
※【ご注意ください】太陽光など強い光が可燃物に照射されますと1点に光が集中する可能性があり、火災を起こす危険性があります。太陽光が直接当たる場所には設置しないようにしてください。
※【配送・お届けについて】トラック停車地点(車上)でのお渡しを条件としております。お届け先によっては、お客様2名以上に荷下ろしをお手伝いいただきます。ご注文時に、詳細を確認させていただきます。
※お届け時間のご指定、土日祝日の配達は承れません。個人名・個人宅への配達は不可です。サプライヤー企業より事前確認の連絡を入れさせていただく場合がございます。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
質量(kg)
色(柄)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72953975
2284-3115
87×90×210(ステージ:82×82.5×8)
74
ホワイト
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72953984
2284-1105
87×90×210(ステージ:82×82.5×8)
74
エクリュ
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72953993
2284-1120
87×90×210(ステージ:82×82.5×8)
74
ダークブラウン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72954009
2284-1125
87×90×210(ステージ:82×82.5×8)
74
ラスティック柄
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72954018
2284-1140
117×90×210(ステージ:112×82.5×8)
88
ホワイト
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72954027
2284-1130
117×90×210(ステージ:112×82.5×8)
88
エクリュ
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72954036
2284-1150
117×90×210(ステージ:112×82.5×8)
88
ダークブラウン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72954045
2284-1155
117×90×210(ステージ:112×82.5×8)
88
ラスティック柄
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください