曜日別特売

木製フィッティングルーム ドアタイプ

木製フィッティングルーム ドアタイプ - ストア・エキスプレス木製フィッティングルーム ドアタイプ - ストア・エキスプレス木製フィッティングルーム ドアタイプ - ストア・エキスプレス木製フィッティングルーム ドアタイプ - ストア・エキスプレス木製フィッティングルーム ドアタイプ - ストア・エキスプレス木製フィッティングルーム ドアタイプ - ストア・エキスプレス木製フィッティングルーム ドアタイプ - ストア・エキスプレス木製フィッティングルーム ドアタイプ - ストア・エキスプレス

お客様に、より安心してご利用いただける錠付きのドアタイプ。
高級感あるステン調レバー天井板は付いていません。

仕様鏡・1点掛けフック付きドア錠付き(内カギ(外からはコインで開錠できます))、カーペット防炎加工仕上げ(防炎ラベル付き)材質木/強化コート紙貼り厚さ(mm)鏡5質量(kg)60寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)90×90×210、ステージ:84.2×84×7寸法(幅W×高さH)(cm)鏡面50×135間口(cm)70内容量1台
注意
※商品のお届けについてご注意ください。当該商品の配達は【車上渡し】となります。お届け先前面道路に車両規制がある場合はお届けできません。お届け時間のご指定、土日祝日の配達は承れません。個人名・個人宅への配達は不可です。サプライヤー企業より事前確認の連絡を入れさせていただく場合がございます。 ※ステージ部分の取り外しはできません。※お客様組立 ※+ドライバー必要
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(柄)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
729540972315-220エクリュ
オープン
139,800
153,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
729541062315-202ホワイト
オープン
139,800
153,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
729541152315-228ダークブラウン
オープン
139,800
153,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
729541242315-241ラスティック柄
オープン
139,800
153,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥6,350~/税込¥6,985~
北海道地方数量1につき¥10,160~/税込¥11,176~
沖縄地方数量1につき¥16,510~/税込¥18,161~
離島数量1につき¥16,510~/税込¥18,161~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

試着用品/試着室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする