ストア・エキスプレス
ローコストスチールミラー ワイド(鏡厚5mm)
背面もフレームと同色でまとめたお買い得ミラーです。
質量(kg)
12
キャスター
樹脂製単輪直径4cm(ストッパー無し×4個)
ボルト径
W3/8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
50×50×154
寸法(幅W×高さH)(cm)
39×119
内容量
1台
注意
※裏面も化粧仕上げしています。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72954298
5880-10
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
770
/
税込
¥
847
北海道地方
数量1につき
¥
1,260
/
税込
¥
1,386
沖縄地方
数量1につき
¥
1,960
/
税込
¥
2,156
離島
数量1につき
¥
1,960
/
税込
¥
2,156