ストア・エキスプレス
ローコスト木製ミラー(鏡厚5mm)
(1件のレビュー)
歪みの少ない5mm厚のミラーがこの価格!
質量(kg)
8
キャスター
樹脂製双輪直径4cm(ストッパー無し×4個)
ボルト径
M8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
47.7×38×152.5
寸法(幅W×高さH)(cm)
鏡面30×118.3
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72954307
5880-101
ナチュラル
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72954316
5880-104
ホワイト
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72954325
5880-106
ダークブラウン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650