ストア・エキスプレス
木製ワイドスタンドミラー(鏡厚5mm)
飛散防止機能付き5mm厚鏡面を採用した、歪みの少ないミラーです。
材質
枠・脚:木/ラッカー塗装
質量(kg)
14
色
ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
60×5~45×160
寸法(幅W×高さH)(cm)
鏡面50×150
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72954456
5880-114
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
825
/
税込
¥
908
北海道地方
数量1につき
¥
1,350
/
税込
¥
1,485
沖縄地方
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
離島
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310