ストア・エキスプレス
ステンレス両面ミラー(鏡厚5mm)
売場の中央でも使用できる両面ミラーです。
仕様
アジャスター付き
材質
ステンレス
質量(kg)
15
ボルト径
W3/8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
35×45×160
寸法(幅W×高さH)(cm)
30×151
内容量
1台
注意
※キャスターの取り付けはできません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72954465
5899-183
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,365
/
税込
¥
2,602
北海道地方
数量1につき
¥
3,870
/
税込
¥
4,257
沖縄地方
数量1につき
¥
6,020
/
税込
¥
6,622
離島
数量1につき
¥
6,020
/
税込
¥
6,622