ストア・エキスプレス
ステンレススタンドミラー(鏡厚5mm)
ミラーは角度調整可能。
仕様
アジャスター付き
材質
枠・脚:ステンレス、裏面:白ポリ合板貼り
幅(mm)
350
質量(kg)
15.5
ボルト径
W3/8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
35×35×160
寸法(幅W×高さH)(cm)
鏡面:32.2×122
内容量
1台
注意
※キャスターの取り付けはできません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72954474
5899-175
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,265
/
税込
¥
1,392
北海道地方
数量1につき
¥
2,070
/
税込
¥
2,277
沖縄地方
数量1につき
¥
3,220
/
税込
¥
3,542
離島
数量1につき
¥
3,220
/
税込
¥
3,542