立ち木(人工樹木)フェイクグリーン

立ち木(人工樹木)フェイクグリーン - ストア・エキスプレス立ち木(人工樹木)フェイクグリーン - ストア・エキスプレス立ち木(人工樹木)フェイクグリーン - ストア・エキスプレス立ち木(人工樹木)フェイクグリーン - ストア・エキスプレス立ち木(人工樹木)フェイクグリーン - ストア・エキスプレス立ち木(人工樹木)フェイクグリーン - ストア・エキスプレス

エントランスや広い店舗空間にぴったり天然幹を使用したリアルな立ち木を、お手頃価格で。

用途室内用材質葉:ポリエステル、幹:天然木、鉢:プラスチック質量(kg)8寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約80×80×180直径×高さ(cm)(鉢)24×20.8内容量1台
注意
※幹に天然素材を使用しているので、写真と形状が異なることがあります。あらかじめご了承ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
729544838724-4300
9,898
10,888(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年4月10日
729544998724-4306
9,898
10,888(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年4月9日
729545088724-462
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする