デラックスパームツリー(人工樹木)フェイクグリーン

デラックスパームツリー(人工樹木)フェイクグリーン - ストア・エキスプレスデラックスパームツリー(人工樹木)フェイクグリーン - ストア・エキスプレスデラックスパームツリー(人工樹木)フェイクグリーン - ストア・エキスプレスデラックスパームツリー(人工樹木)フェイクグリーン - ストア・エキスプレス

エントランスや広い店舗空間にぴったり天然幹を使用したリアルな立ち木を、お手頃価格で。

用途室内用材質葉・幹:ポリエステル、鉢:プラスチック質量(kg)9寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)80×80×180直径×高さ(cm)(鉢)24×20.8内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
729545358724-4729
オープン
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする