曜日別特売

立ち木(人工樹木)フェイクグリーン

立ち木(人工樹木)フェイクグリーン - ストア・エキスプレス立ち木(人工樹木)フェイクグリーン - ストア・エキスプレス立ち木(人工樹木)フェイクグリーン - ストア・エキスプレス立ち木(人工樹木)フェイクグリーン - ストア・エキスプレス立ち木(人工樹木)フェイクグリーン - ストア・エキスプレス立ち木(人工樹木)フェイクグリーン - ストア・エキスプレス

エントランスや広い店舗空間にぴったり天然幹を使用したリアルな立ち木を、お手頃価格で。

用途室内用材質葉:ポリエステル、幹:天然木、鉢:プラスチック寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)85×85×210直径×高さ(cm)(鉢)25×21.5内容量1台
注意
※幹に天然素材を使用しているので、写真と形状が異なることがあります。あらかじめご了承ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
729545448724-473013.5
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
729545538724-47339.4
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥561/税込¥617
北海道地方数量1につき¥918/税込¥1,010
沖縄地方数量1につき¥1,428/税込¥1,571
離島数量1につき¥1,428/税込¥1,571
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする