ストア・エキスプレス
人工樹木 フェイクグリーン アレカヤシ
用途
室内用
材質
葉・幹:ポリエステル、鉢:プラスチック
質量(kg)
8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
100×100×180
直径×高さ(cm)
(鉢)24×20.8
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72954587
8724-4706
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650