オリーブ(人工樹木)フェイクグリーン

オリーブ(人工樹木)フェイクグリーン - ストア・エキスプレスオリーブ(人工樹木)フェイクグリーン - ストア・エキスプレス
用途室内用材質葉:ポリエステル、幹:木、鉢:ポリプロピレン質量(kg)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)75×75×150直径×高さ(cm)(鉢)12×11内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
729546488724-3019
オープン
9,498
10,448(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする