人工樹木 フェイクグリーン ベンジャミングリーン H150cm

人工樹木 フェイクグリーン ベンジャミングリーン H150cm - ストア・エキスプレス人工樹木 フェイクグリーン ベンジャミングリーン H150cm - ストア・エキスプレス

手軽に空間に緑を!

用途室内用材質葉:ポリエステル、幹:天然木、鉢:プラスチック質量(kg)4.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約70×60×150直径×高さ(cm)(鉢)12×14内容量1台
注意
※幹に天然素材を使用しているので、写真と形状が異なることがあります。あらかじめご了承ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
729549648724-847
オープン
7,998
8,798(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
729549738724-850
オープン
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする