ストア・エキスプレス
フォールディングスリット什器 片面
サイドフレームを開くだけの簡単組立!
仕様
アジャスター付き
材質
スチール/粉体塗装
寸法(mm)
角柱:19角
耐荷重(kg)
100
長さ(cm)
スリット芯々:88.8
ボルト径
W3/8
寸法(幅W×奥行D)(cm)
(内寸)92.6×36.1
内容量
1台
注意
※構造上、キャスターの取り付けはできません。
※背面に壁や什器がある場合にご使用ください。
※棚板を取り付ける場合は、D35cm以下をお選びください。
※D40cm以上の棚板を使用した場合、転倒する恐れがあります。
※収納トロッコ(別売61-777-57)フタ用の棚はD35cmをお求めください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72955034
3512-110
11.2
96.4×38×135
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72955043
3512-115
11.6
96.4×38×150
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72955059
3512-120
12
96.4×38×180
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72955068
3512-150
11.2
96.4×38×135
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72955077
3512-155
11.6
96.4×38×150
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72955086
3512-160
12
96.4×38×135/150/180
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,100
~
/
税込
¥
1,210
~
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
~
/
税込
¥
1,980
~
沖縄地方
数量1につき
¥
2,800
~
/
税込
¥
3,080
~
離島
数量1につき
¥
2,800
~
/
税込
¥
3,080
~