ストア・エキスプレス
フォールディングスリット什器 両面
仕様
アジャスター付き
材質
スチール/粉体塗装
寸法(mm)
角柱:19角
質量(kg)
22.8
耐荷重(kg)
140
長さ(cm)
スリット芯々:88.8
ボルト径
W3/8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
96.5×76.4×135
寸法(幅W×奥行D)(cm)
(片面内寸)92.7×36.1
内容量
1台
注意
※構造上、キャスターの取り付けはできません。
※背面に壁や什器がある場合にご使用ください。
※棚板を取り付ける場合は、D35cm以下をお選びください。
※D40cm以上の棚板を使用した場合、転倒する恐れがあります。
※収納トロッコ(別売61-777-57)フタ用の棚はD35cmをお求めください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72955095
3512-315
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72955104
3512-350
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,540
/
税込
¥
1,694
北海道地方
数量1につき
¥
2,520
/
税込
¥
2,772
沖縄地方
数量1につき
¥
3,920
/
税込
¥
4,312
離島
数量1につき
¥
3,920
/
税込
¥
4,312