曜日別特売

フォールディングスリット什器用木棚 上部天板

フォールディングスリット什器用木棚 上部天板 - ストア・エキスプレスフォールディングスリット什器用木棚 上部天板 - ストア・エキスプレスフォールディングスリット什器用木棚 上部天板 - ストア・エキスプレスフォールディングスリット什器用木棚 上部天板 - ストア・エキスプレスフォールディングスリット什器用木棚 上部天板 - ストア・エキスプレス
材質木、低圧メラミン化粧板厚さ(mm)棚22耐荷重(kg)40寸法(幅W×奥行D)(cm)96.8×38.4内容量1セット
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
729551133512-901
5,498
6,048(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
729551293512-900
5,998
6,598(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
729551383512-911
5,498
6,048(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
729551473512-910
5,998
6,598(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

什器用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする