曜日別特売

フォールディングスリットテーブル

フォールディングスリットテーブル - ストア・エキスプレスフォールディングスリットテーブル - ストア・エキスプレスフォールディングスリットテーブル - ストア・エキスプレスフォールディングスリットテーブル - ストア・エキスプレスフォールディングスリットテーブル - ストア・エキスプレスフォールディングスリットテーブル - ストア・エキスプレスフォールディングスリットテーブル - ストア・エキスプレスフォールディングスリットテーブル - ストア・エキスプレス

サイドフレームを開き、受け金具をセットして、天板をのせるだけの簡単組立!

仕様アジャスター付き材質スチール/粉体塗装、天板:低圧メラミン化粧板寸法(mm)角柱:19角質量(kg)6.3耐荷重(kg)50ボルト径W3/8寸法(cm)スリット芯々:88.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)96.4×38×80寸法(幅W×奥行D)(cm)(内寸)92.6×36.1内容量1台
注意
※構造上、キャスターの取り付けはできません。
※背面に壁や什器がある場合にご使用ください。
※棚板を取り付ける場合は、D35cm以下をお選びください。
※D40cm以上の棚板を使用した場合、転倒する恐れがあります。
※収納トロッコ(別売61-777-57)フタ用の棚は.D35cmをお求めください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
729552353512-1002
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
729552443512-1003
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
729552533512-1000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
729552693512-1001
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,210~/税込¥1,331~
北海道地方数量1につき¥1,980~/税込¥2,178~
沖縄地方数量1につき¥3,080~/税込¥3,388~
離島数量1につき¥3,080~/税込¥3,388~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

什器用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする