ストア・エキスプレス
パーテーション シンプルスクリーン 半透明
透過性のある半透明(フロスト仕上げ)のスクリーン。
光を通すので閉塞感なく空間を仕切り、視線を遮ります。
オフィスや多目的スペースの飛沫感染対策にオススメです。
材質
パネル:アクリル/フロスト仕上、フレーム:アルミ、脚部:スチール/粉体塗装
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
81.6×40×161.6
パネル厚(mm)
25
内容量
1台
注意
※フロストパネルは光の当たり具合や角度・距離などにより、透過性に差異が出るため、掲載写真と現物では見え方が異なる場合があります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
耐荷重(kg)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72955655
7192-198
7.5
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72955664
7192-200
8.1
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
748
~
/
税込
¥
823
~
北海道地方
数量1につき
¥
1,224
~
/
税込
¥
1,346
~
沖縄地方
数量1につき
¥
1,904
~
/
税込
¥
2,094
~
離島
数量1につき
¥
1,904
~
/
税込
¥
2,094
~