ストア・エキスプレス
樹脂製連結ドーリー 静音タイプ
バックヤード・バックスペースに最適!
材質
ポリプロピレン
質量(kg)
1.5
耐荷重(kg)
120
キャスター
自在キャスター/直径5cm(ストッパー無し×4個)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
41.6×27.5×8
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72955847
7041-71
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650