ストア・エキスプレス
スチール脚バックデザインハイチェア
背裏面にアルミヘアラインの化粧材を使用した、スタイリッシュな雰囲気の商品です。
材質
張地:塩化ビニル(裏地メリヤス)、背裏:メタル化粧板、脚部:スチール/粉体焼付塗装
質量(kg)
6.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
46×51×98
座面高(cm)
70
座面寸法(幅W×奥行D)(cm)
43×41
内容量
1台
注意
※商品のお渡しは、原則1F軒先渡しとなります。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
座面高さ(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72955944
29670-1
ブラック
700
6.1
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72955953
29670-2
グリーン
700
6.1
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72955969
29670-3
ベージュ
700
6.1
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72955978
29670-4
グレー
700
6.1
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,804
/
税込
¥
1,984
北海道地方
数量1につき
¥
2,952
/
税込
¥
3,247
沖縄地方
数量1につき
¥
4,592
/
税込
¥
5,051
離島
数量1につき
¥
4,592
/
税込
¥
5,051