ストア・エキスプレス
カフェテーブル メラミンタイプ ホワイトウッド
ストエキオリジナル!
カフェや休憩スペースに便利なテーブル。
材質
芯材:ポプラ積層合板20mm厚、エッジ:塩化ビニル
幅(mm)
500
高さ(mm)
715
奥行(mm)
600
材質(天板)
低圧メラミン
色(天板)
ホワイトウッド
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
50×60×71.5
材質(脚部)
スチール/粉体塗装
天板形状
四角
アジャスター
あり
内容量
1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
種別
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
耐荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72956224
6301-2037
ホワイトウッド
シルバー脚
500×600×715
7.2
25
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72956233
6301-2039
ホワイトウッド
ブラック脚
500×600×715
7.2
25
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
770
/
税込
¥
847
北海道地方
数量1につき
¥
1,260
/
税込
¥
1,386
沖縄地方
数量1につき
¥
1,960
/
税込
¥
2,156
離島
数量1につき
¥
1,960
/
税込
¥
2,156